Escariador máquina HSCo H7 DIN 208B

Ref.: 5443100270
Ver todas las versiones

BROCA-HSCO-DIN208B-H7-D27,0MM

Descripción

BROCA-HSCO-DIN208B-H7-D27,0MM
Escariador máquina HSCo H7 DIN 208B
Con cono Morse
Diseño de ranura espiral con espiral izquierda de 8°, adecuado para todos los metales ferrosos y no ferrosos.

Diámetro del filo de corte

27.0 mm
Más Información

Material

HSCo
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Longitud de trabajo

178 mm
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

277 mm
Más Información

Tipo de orificio

Orificio de holgura
Más Información

Longitud del filo de corte

71 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Proyección de longitud

178 mm
Más Información

Código del producto

3130
Más Información

Se puede utilizar para herramientas con cono Morse

MK 3
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de dientes

8 Uds
Más Información

Número de filos de corte

8 Uds
Más Información

Diámetro del agujero

26.6 mm
Más Información

Tolerancia de ajuste

H7
Más Información

Diámetro

27.0 mm
Más Información

Tipo de ranura

Giro a la izquierda, 8°
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatónMetal colado
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h7
Más Información

DIN

208
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatón
Más Información

Peso del producto (por artículo)

850.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cono morse
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Normas

DIN 208
Más Información
Scroll to top