Broca helicoidal

Ref.: 0624951100
Ver todas las versiones

BROCA MET DIN1869 HSS SMARTSTEP D11,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BROCA MET DIN1869 HSS SMARTSTEP D11,0
Broca helicoidal
HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
La broca extralarga de orificio profundo con tecnología SMART STEP exclusiva para la perforación manual de gran precisión de orificios circulares en madera blanda y dura, materiales compuestos, acero de hasta 1000 N/mm², fundición, aluminio, plástico, cobre, latón y bronce

La primera broca helicoidal extralarga con punta de geometría de fresa escalonada

Orificios circulares precisos sin granetear

Hasta un 100 % más rápida que las brocas escalonadas de HSS extralargas convencionales

Perforación muy cómoda

  • Evita tener que realizar una perforación previa a pesar de su diseño extralargo y consigue un punteado preciso
  • Evita que la herramienta se descentre incluso en perforaciones particularmente profundas
  • Significativamente menos esfuerzo en comparación con la perforación con las brocas helicoidales extralargas
  • Perforación simple o ampliación de una perforación existente

Vástago de 3 caras

  • Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de potencia
  • Protege el portabrocas de posibles daños
  • El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Disponible exclusivamente en Würth


Para obtener un progreso óptimo de perforación y evitar atascos, utilice “ciclos de picado” para profundidades de perforación grandes.


  • Ideal para perforar materiales compuestos de paredes finas, por ejemplo, en construcción de ventanas (perfiles de plástico con núcleo de acero)

  • Alta calidad de los taladros y vida útil significativamente más larga en comparación con las brocas convencionales para madera.

  • Perfecta para su uso en taladros con batería, así como en taladros manuales y de columna

  • Ideal para superficies lisas, redondeadas y desiguales

Para orificios ciegos, tenga en cuenta la punta de taladro extendida (consulte la dimensión l3).

Profundidad máxima de perforación (D)

25xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Varios refinados
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

365 mm
Más Información

Diseño

Extralargo
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

250 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

9.44 mm
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

11.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

Material a procesar

AceroFundición de hierroMaderaMadera duraMetal no ferroso
Más Información

DIN

1869
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAluminioBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de aramidaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos
Más Información

Peso del producto (por artículo)

213.500 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

11.0 mm
Más Información

Normas

DIN 1869
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 1869 / 25xD
Más Información

Catálogo General

0624951100

Ficha Técnica

32405284.pdf
Scroll to top