BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D4,2 Broca helicoidal HSCO DIN 338 SMART STEP La broca multirrendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (de diám. 2,5 mm) permite el taladrado manual de orificios circulares de alta precisión en casi todos los materiales, incluido el acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), los aceros para trabajar en caliente y el titanio. También es idónea para aplicaciones generales en acero convencional con una resistencia de hasta 1200 N/mm², así como en fundición de hierro, metales no ferrosos, madera dura y madera blanda.
Geometría de punta de broca escalonada de nuevo diseño (a partir de 2,5 mm de diámetro)
Significativamente más rápida que las brocas helicoidales convencionales
Significativamente más rápida que las brocas helicoidales convencionales
Orificios circulares precisos sin granetear
Perforación muy cómoda
Sin necesidad de realizar perforaciones previas; punteado preciso sin descentrarse
Posibilidad de perforación inclinada
Perforación simple o ampliación de una perforación existente
Perfecto para sacar remaches taladrándolos
Ideal para el taladrado de piezas redondas o tubos con altos requisitos de centrado, precisión y vida útil, como en la fabricación de rieles
La primera broca helicoidal en permitir perforaciones precisas de hasta 20 mm de diámetro sin pretaladrado en herramientas de mano
Broca escalonada con geometría optimizada
Caña reducida hasta un diámetro de 12,7 mm a partir de > 13,0 mm de diámetro de orificio nominal para usar en todos los portabrocas de 3 mordazas comunes
Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)
Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
Transmisión óptima de potencia
Protege el portabrocas de posibles daños
El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Perfecta para orificios de remache, perforación de tubos redondos (por ejemplo, en construcción de rieles), taladrado de pernos roscados, chapas metálicas y materiales de perfil de pared fina
Ideal para perforación rápida, cómoda y de alta precisión en materiales sólidos
Ideal para diámetros de orificio grandes
Para orificios ciegos, tenga en cuenta la punta de taladro extendida (consulte la dimensión l3).
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
4 de 4 puntos
Más Información
Superficie
Acabado de óxido
Más Información
Material de corte
HSCo
Más Información
Longitud
75 mm
Más Información
Velocidad de perforación (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Longitud de la ranura de sujeción
43 mm
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Calidad del orificio (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Longitud del tornillo autoperforante
2.6 mm
Más Información
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
1200 N/mm²
Más Información
Autocentrado
Sí
Más Información
Comportamiento de taladro (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Diámetro
4.2 mm
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información
Material a procesar
AceroAcero inoxidableFundición de hierroMaderaMadera duraMetal no ferrosoTitanio
Más Información
DIN
338
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAluminioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información
Peso del producto (por artículo)
6.200 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
4 de 4 puntos
Más Información
Estilo del vástago
Vástago de 3 caras
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/broca-helicoidal-3-caras-metal-hsco-din-338-smart-step-o4-2485642BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D4,2BROCA MET DIN338 HSCO SMARTSTEP D4,2<br>Broca helicoidal<br>HSCO DIN 338 SMART STEP<br>La broca multirrendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva (de diám. 2,5 mm) permite el taladrado manual de orificios circulares de alta precisión en casi todos los materiales, incluido el acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), los aceros para trabajar en caliente y el titanio. También es idónea para aplicaciones generales en acero convencional con una resistencia de hasta 1200 N/mm², así como en fundición de hierro, metales no ferrosos, madera dura y madera blanda.<br><p class="level1">Geometría de punta de broca escalonada de nuevo diseño (a partir de 2,5 mm de diámetro)</p><P></P><p class="level1">Significativamente más rápida que las brocas helicoidales convencionales</p><P></P><p class="level1">Significativamente más rápida que las brocas helicoidales convencionales</p><P></P><p class="level1">Orificios circulares precisos sin granetear</p><P></P><p class="level1">Perforación muy cómoda</p><ul><li>Sin necesidad de realizar perforaciones previas; punteado preciso sin descentrarse</li><li>Posibilidad de perforación inclinada</li><li>Perforación simple o ampliación de una perforación existente</li><li>Perfecto para sacar remaches taladrándolos</li><li>Ideal para el taladrado de piezas redondas o tubos con altos requisitos de centrado, precisión y vida útil, como en la fabricación de rieles</li></ul><p class="level1">La primera broca helicoidal en permitir perforaciones precisas de hasta 20 mm de diámetro sin pretaladrado en herramientas de mano</p><ul><li>Broca escalonada con geometría optimizada </li><li>Caña reducida hasta un diámetro de 12,7 mm a partir de > 13,0 mm de diámetro de orificio nominal para usar en todos los portabrocas de 3 mordazas comunes </li></ul><P></P><p class="level1">Vástago de 3 caras (a partir de 4 mm de diámetro)</p><ul><li>Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo</li><li>Transmisión óptima de potencia</li><li>Protege el portabrocas de posibles daños</li><li>El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo</li></ul><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable </p><br><ul><li>Perfecta para orificios de remache, perforación de tubos redondos (por ejemplo, en construcción de rieles), taladrado de pernos roscados, chapas metálicas y materiales de perfil de pared fina</li><br/><li>Ideal para perforación rápida, cómoda y de alta precisión en materiales sólidos </li><br/><li>Ideal para diámetros de orificio grandes </li></ul><br><P>Para orificios ciegos, tenga en cuenta la punta de taladro extendida (consulte la dimensión l3).</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49493164.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/49493164.jpg423479461737461744461746/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:54:32+0000