BROCA ZEBRA DIN338 HSS TIN D4,2MM Brocas helicoidales Cabeza HSS DIN 338 tipo RN TIN Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
Taladrado preciso y rápido
La robusta broca helicoidal con diseño corto ofrece un taladrado preciso.
Punta y geometría de corte muy precisas, lo que garantiza una calidad constante del orificio de perforación y resulta ideal para taladrar núcleos.
El estrechamiento del punto de taladro transversal optimizado proporciona un 20 % menos de fuerza de alimentación, lo que supone un ahorro en comparación con las brocas convencionales.
Autocentrado
El amolado transversal garantiza un excelente efecto de centrado incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto.
Larga vida de la herramienta
El recubrimiento de TiN aumenta la resistencia térmica a hasta 600 °C, lo que proporciona el triple de vida de la herramienta en comparación con los taladros de HSS sin recubrimiento
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
El vástago de la broca de Ø 13,0 mm se reduce a Ø 12,7 mm.
https://www.wurth.es/broca-espiral-titanio-zebra-l-75-4-2mm485428BROCA ZEBRA DIN338 HSS TIN D4,2MMBROCA ZEBRA DIN338 HSS TIN D4,2MM<br>Brocas helicoidales<br>Cabeza HSS DIN 338 tipo RN TIN<br>Broca de precisión para acero con recubrimiento de cabeza de TiN para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.<br><p class="level1">Taladrado preciso y rápido</p><ul><li>La robusta broca helicoidal con diseño corto ofrece un taladrado preciso.</li><li>Punta y geometría de corte muy precisas, lo que garantiza una calidad constante del orificio de perforación y resulta ideal para taladrar núcleos.</li><li>El estrechamiento del punto de taladro transversal optimizado proporciona un 20 % menos de fuerza de alimentación, lo que supone un ahorro en comparación con las brocas convencionales.</li></ul><P></P><p class="level1">Autocentrado</p><P>El amolado transversal garantiza un excelente efecto de centrado incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto.</P><P></P><p class="level1">Larga vida de la herramienta</p><P>El recubrimiento de TiN aumenta la resistencia térmica a hasta 600 °C, lo que proporciona el triple de vida de la herramienta en comparación con los taladros de HSS sin recubrimiento</P><p class="level1"></p><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p><br><P>El vástago de la broca de Ø 13,0 mm se reduce a Ø 12,7 mm.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1374676.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1374676.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:54:25+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!