20 % menos de fuerza de penetración en comparación con las brocas convencionales, además de un avance más rápido y menor esfuerzo de trabajo
Rebaje cruzado optimizado
Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas
Punta dividida optimizada
Ideal para orificio central
Geometría de la punta muy precisa para perforar orificios exactos
Excelentes propiedades adhesivas de los lubricantes refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material
Superficie tratada con deposición de vapor
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
El vástago de broca de 13,0 mm de diámetro se reduce a 12,7 mm
Ángulo en espiral máximo |
40 grados |
Profundidad máxima de perforación (D) |
5xD |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist |
3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste |
1 de 4 puntos |
Superficie |
Vaporizado |
Ángulo en espiral mínimo |
35 grados |
Material de corte |
HSS |
Longitud |
125 mm |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Sección pulida de la punta |
HC |
Calidad |
ZEBRA-Premium |
Longitud de la ranura de sujeción |
81 mm |
Versatilidad (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta |
1000 N/mm² |
Autocentrado |
Sí |
Ángulo de la punta |
130 grados |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Diámetro |
8.8 mm |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro |
Material a procesar |
AceroFundición de hierro |
DIN |
338 |
Subgrupo de materiales |
Aceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAleaciones de magnesioCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos |
Código del sistema armonizado |
82075060000 |
Peso del producto (por artículo) |
40.440 g |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Estilo del vástago |
Cilíndrico |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si |
3 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Diámetro del vástago |
8.8 mm |
Normas |
DIN 338 |
Profundidad de perforación/estándar |
DIN 338 / 5xD |
Ángulo en espiral mínimo/máximo |
35-40 grados |
Catálogo General |
0624000880 |
Ficha Técnica |
32405255.pdf |
Ficha Técnica |
32405256.pdf |
Ficha Técnica |
32405356.pdf |
Ficha Técnica |
32411399.pdf |
Ficha Técnica |
32411401.pdf |