Boquilla de tubo del freno,

Ref.: 0889514
Ver todas las versiones

BRKPIPNPL-F-PIPD4,75-WS15-M12X1

Descripción

BRKPIPNPL-F-PIPD4,75-WS15-M12X1
Boquilla de tubo del freno,
Tipo EB

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

21.500 mm
Más Información

Designación del material

9 SMnPb 28 K
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Asiento;Citroën;Ford;Peugeot;Volkswagen
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

15 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

1651
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Se puede utilizar para diámetro exterior de la tubería

4.75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.740 g
Más Información

Diámetro interno

5.00 mm
Más Información

Brida DIN

E
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0889514