Abrazadera de perno en U

Ref.: 088311
Ver todas las versiones

BRIDA TUBO ESCAPE UNIVERSAL 58 MM

Descripción

BRIDA TUBO ESCAPE UNIVERSAL 58 MM
Abrazadera de perno en U
Bridas para tubo de escape, universal

Pieza de chapa con largueros de refuerzo y grillete roscado con tuercas, galvanizada, que consta de:

Grillete roscado, completamente montado


  • Para montar sistemas silenciadores en aplicaciones de vehículos (conexiones de enchufe)

  • Para uso universal (no restringido al tipo)

Diámetro en pulgadas

2-1/4 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2F
Más Información

Diámetro de la rosca

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro

58 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

870892990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

142.800 g
Más Información

Catálogo General

088311
Scroll to top