Diámetro en pulgadas |
1-1/2 in |
Material |
ST |
Superficie |
A2F |
Diámetro de la rosca |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
OPEL-16 08 217 |
Diámetro |
38 mm |
Código del sistema armonizado |
87089299000 |
Peso del producto (por artículo) |
98.600 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
08835 |