Abrazadera de perno en U

Ref.: 0883051
Ver todas las versiones

BRIDA TUBO ESCAPE 51MM FORD

Descripción

BRIDA TUBO ESCAPE 51MM FORD
Abrazadera de perno en U
Para silenciadores de vehículos Ford

Consta de un grillete roscado y una pieza de chapa metálica con tuercas, totalmente montados.

Material

ST
Más Información

Superficie

A2F
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

1 478 314 / 1 478 627
Más Información

Diámetro

50.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87089299000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

174.900 g
Más Información

Catálogo General

0883051
Scroll to top