BRIDA-PLA-UL-IEC 62275-BLACK-7,6X533 Brida de cable KBL 2 de poliamida con lengüeta de plástico, negro Bridas de alta calidad para organizar y agrupar rápidamente cables, hilos, etc. en interiores o exteriores
El extremo ligeramente angulado y cónico y la cabeza y el trinquete de una sola pieza hacen que la instalación sea eficiente, rápida y fácil
Alta calidad industrial para una vida útil larga y fiable para uso en interiores y exteriores
Muy resistente a la intemperie y a los rayos UV de acuerdo con ISO 4892-2, Parte 2 para uso en exteriores
Característica de guía que facilita la instalación
Acabado exterior liso y bordes redondeados que evitan daños en el aislamiento o el revestimiento del cable
El dentado interno en la fijación garantiza un agarre seguro y ayuda a evitar que se tuerza o se deslice hacia los lados
Bridas autoextinguibles: en caso de incendio, las bridas no propagan el fuego
Se pueden utilizar para aplicaciones con rangos de temperatura amplios
No contiene silicona ni halógenos. Cumple la normativa RoHS
Adecuadas para instalación con o sin herramientas
Bridas de cables industriales ideales para aplicaciones como ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución, fabricación de vehículos, talleres, mantenimiento, etc. industrias manufactureras, construcción, talleres de vehículos, transporte/logística, fabricación de elevadores
Bolsa de polietileno con orificios europeos
Las aprobaciones y declaraciones se pueden obtener, guardar e imprimir escaneando el código QR del embalaje
https://www.wurth.es/brida-pla-ul-iec-62275-black-7-6x533-100467744BRIDA-PLA-UL-IEC 62275-BLACK-7,6X533BRIDA-PLA-UL-IEC 62275-BLACK-7,6X533<br>Brida de cable KBL 2<br>de poliamida con lengüeta de plástico, negro<br>Bridas de alta calidad para organizar y agrupar rápidamente cables, hilos, etc. en interiores o exteriores<br><ul><li>El extremo ligeramente angulado y cónico y la cabeza y el trinquete de una sola pieza hacen que la instalación sea eficiente, rápida y fácil</li><li>Alta calidad industrial para una vida útil larga y fiable para uso en interiores y exteriores</li><li>Muy resistente a la intemperie y a los rayos UV de acuerdo con ISO 4892-2, Parte 2 para uso en exteriores</li><li>Característica de guía que facilita la instalación</li><li>Acabado exterior liso y bordes redondeados que evitan daños en el aislamiento o el revestimiento del cable</li><li>El dentado interno en la fijación garantiza un agarre seguro y ayuda a evitar que se tuerza o se deslice hacia los lados</li><li>Bridas autoextinguibles: en caso de incendio, las bridas no propagan el fuego</li><li>Se pueden utilizar para aplicaciones con rangos de temperatura amplios</li><li>No contiene silicona ni halógenos. Cumple la normativa RoHS</li><li>Adecuadas para instalación con o sin herramientas</li></ul><br><P>Bridas de cables industriales ideales para aplicaciones como ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución, fabricación de vehículos, talleres, mantenimiento, etc. industrias manufactureras, construcción, talleres de vehículos, transporte/logística, fabricación de elevadores</P><br>Bolsa de polietileno con orificios europeos<br><P>Las aprobaciones y declaraciones se pueden obtener, guardar e imprimir escaneando el código QR del embalaje</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/28820080.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/28820080.jpg2024-02-16T19:45:37+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!