Bridas, con estabilidad térmica +130 °C

Ref.: 5630000494
Ver todas las versiones

BRIDA-PA4.6-NAT-HEATRES-3,6X200MM

Descripción

BRIDA-PA4.6-NAT-HEATRES-3,6X200MM
Bridas, con estabilidad térmica +130 °C
Bridas PA 4.6
  • Bridas para temperaturas de funcionamiento de hasta +130 °C
  • Baja acumulación de humo en caso de incendio
  • Diente interior para un agarre seguro
  • Alto nivel de absorción de agua

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Material

PA 4,6
Más Información

Inflamabilidad

V2
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

3.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

52.5 mm
Más Información

Anchura

3.6 mm
Más Información

Color

Natural
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Fuerza de tracción máxima

180 N
Más Información

Sin silicona

Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.965 g
Más Información

Condiciones de inflamabilidad

comprobado en conformidad con UL94
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

130 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 130 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

3,5-52,5 mm
Más Información

Inflamabilidad/condiciones

V2 / comprobado en conformidad con UL94
Más Información
Scroll to top