Bridas de color neón con cierre de lengüeta de plástico

Ref.: 5630000772
Ver todas las versiones

BRIDA NEÓN GREEN-4,8X292MM

Descripción

BRIDA NEÓN GREEN-4,8X292MM
Bridas de color neón con cierre de lengüeta de plástico
Bridas coloreadas

Instalación de radios de coche, instalación telefónica e instalación eléctrica; identificación por colores de mazos de cables

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Inflamabilidad

V2
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

292 mm
Más Información

Diámetro mínimo del lote

1.50 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diseño

Con punta curvada
Más Información

Diámetro máximo del lote

76 mm
Más Información

Anchura

4.8 mm
Más Información

Color

Verde neón
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Fuerza de tracción máxima

222 N
Más Información

Sin silicona

Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Condiciones de inflamabilidad

comprobado en conformidad con UL94
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 85 °C
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del lote

1,50-76 mm
Más Información

Inflamabilidad/condiciones

V2 / comprobado en conformidad con UL94
Más Información
Scroll to top