Brida de fijación VARIFIX®

Ref.: 0862006206
Ver todas las versiones

BRIDA-CLMPFLG-PRFL41/22-41/41

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA-CLMPFLG-PRFL41/22-41/41
Brida de fijación VARIFIX®
Para montar en soportes de acero sin necesidad de perforación ni soldaduras

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para montar rieles de montaje en soportes de acero. Utilice siempre bridas de fijación por pares (1 unidad de producto = 1 par).


Los tornillos de montaje deben apretarse a un par de 10 Nm.

Material

1,0242
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

SZN
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Anchura

58 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 22 mm41 x 41 mm
Más Información

Carga vertical permitida

2.1 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Espesor de material

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

598.000 g
Más Información

Catálogo General

0862006206

Ficha Técnica

32408356.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top