Brida sujetacables AeroMount

Ref.: 0865710014
Ver todas las versiones

BRIDA-CBLTIECLIP-AERDYN

Descripción

BRIDA-CBLTIECLIP-AERDYN
Brida sujetacables AeroMount
Gestión de cables sencilla mediante fijación al marco del módulo
  • Dimensiones del lazo del cable: Longitud: 200 mm, anchura: 4,6 mm
  • Protección frente a radiación UV

Subestructura para el montaje de módulos fotovoltaicos en techos planos

Material

Poliamida/acero
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Anchura

14.00 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Altura

16.00 mm
Más Información
Scroll to top