Máscara en forma de copa CM 3000 V FFP1 NR D

Ref.: 0899110501
Ver todas las versiones

MASCARILLA-VALVULADA-CM3000-FFP1-NR-D

Descripción

MASCARILLA-VALVULADA-CM3000-FFP1-NR-D
Máscara en forma de copa CM 3000 V FFP1 NR D
Protección completa y cómoda de llevar gracias a los materiales suaves especiales del filtro

La válvula de exhalación garantiza un microclima agradable dentro de la mascarilla

Baja resistencia a la respiración

Ajuste y sellado óptimos gracias a

  • Diseño premoldeado
  • Puente nasal para un mejor agarre
  • Labio de estanqueidad a media altura en el área de la nariz

Correa para la cabeza de algodón entrelazado

Utilícese junto con las gafas de seguridad Würth para una protección óptima


Protege contra partículas no tóxicas y no fibrogénicas, polvo y aerosoles de hasta cuatro veces el valor límite, p. ej., cuando se trabaja en un entorno con polvo de cemento, polvo de harina o durante la demolición de mampostería, piedra u hormigón.

Clase de filtro

FFP1 NR D
Más Información

Diseño

Con válvula
Más Información

Limitación de uso

Hasta 4 veces el límite de exposición en el puesto de trabaj
Más Información

Estándar EN

149:2001 + A1:2009
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.867 g
Más Información

Normas

EN 149:2001 + A1:2009
Más Información
Scroll to top