Tubería de alta presión

Ref.: 0866000220
Ver todas las versiones

MANGUERA 1SN EN853 DN32-1"1/4 63BAR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA 1SN EN853 DN32-1"1/4 63BAR
Tubería de alta presión
1SN/R1T
Manguera de alta presión 1SN para aceites hidráulicos, minerales y orgánicos, con base de emulsión de poliglicol, agua o aceite/agua

Estructura

  • Subcapa: caucho negro sintético resistente al aceite.
  • Capas de refuerzo: malla de acero sencilla de alta resistencia.
  • Revestimiento: caucho sintético, alta resistencia a la abrasión, ozono, aceites y desgaste

Color de la capa núcleo

Negro
Más Información

Diámetro interno en pulgadas

1-1/4 in
Más Información

Peso por metro

1.36 kg
Más Información

Radio de curvatura

419 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material de la capa núcleo

Caucho sintético
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Anchura nominal DN

DN 31
Más Información

Presión de estallido

250 bar
Más Información

Diámetro exterior

43.8 mm
Más Información

Material de la manguera portadora de presión

Acero
Más Información

Material del tejido exterior

Caucho sintético
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

63 bar
Más Información

Diámetro interno

32.0 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Material/color de la capa núcleo

Caucho sintético/Negro
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0866000220

Ficha Técnica

98470677.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top