Clavo para clavadora DSK 8

Ref.: 048000825
Ver todas las versiones

CLAVO SIN CABEZA 0,8 X 25 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVO SIN CABEZA 0,8 X 25 MM
Clavo para clavadora DSK 8

Estos clavos son adecuados para los siguientes modelos:


  • Würth: DSK 8

  • Atro: Minipunta

  • Bea: SK 200 DIN 2080

  • Nikema: MG

  • Prebena: JA

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diámetro nominal

0.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.110 g
Más Información

Catálogo General

048000825

Ficha Técnica

32409928.pdf
Scroll to top