BOTELLERO-PANERO DELUXE 350MM H70 CROMO Botellero - Panero - Especiero DELUXE Gaveta con función botellero. panero y especiero de extracción total
Incluye dos guías sincronizadas de extracción total y con sistema de cierre suave, soft, incorporado L:500 mm, así como los enganches para unir el frente del módulo.
Las guías se disponen una a cada lado del herraje para dar mucha más robustez y estabilidad al montaje y funcionamiento, que los convencionales que llevan las guías en el mismo lado o abajo.
Varilla con una original forma ovalada, que nos aleja de los clásicos de varilla redonda.
Válido para módulos de 16 o 19 mm de espesor del material.
Dos modelos, en función de la altura del módulo, versión para módulo de altura 700 mm (2 cestas) y para módulo de altura 800 mm (3 cestas).
Dos acabados, grafito, muy de moda actualmente, con un lacado de alta calidad y cromado, con una gruesa capa de cromo, especialmente en las juntas donde antes se puede deteriorar.
Incluye en el herraje, la bolsa panero y la rejilla extraíble para tener dos herrajes en uno, botellero, especiero y un panero
30 Kg de capacidad de carga.
Regulación en 3D: Lateral de +/- 3,5 mm. Altura de +/- 3,5 mm. Profundidad de +/- 2,5 mm.
Cotas mínimas de montaje: H70 = 585 mm alto x 505 mm fondo. H80 = 695 mm alto x 505 mm fondo.
https://www.wurth.es/botellero-panero-especiero-h70-cromo-350439459BOTELLERO-PANERO DELUXE 350MM H70 CROMOBOTELLERO-PANERO DELUXE 350MM H70 CROMO<br>Botellero - Panero - Especiero<br>DELUXE<br>Gaveta con función botellero. panero y especiero de extracción total<br><ul><li>Incluye dos guías sincronizadas de extracción total y con sistema de cierre suave, soft, incorporado L:500 mm, así como los enganches para unir el frente del módulo.</li><li>Las guías se disponen una a cada lado del herraje para dar mucha más robustez y estabilidad al montaje y funcionamiento, que los convencionales que llevan las guías en el mismo lado o abajo.</li><li>Varilla con una original forma ovalada, que nos aleja de los clásicos de varilla redonda.</li><li>Válido para módulos de 16 o 19 mm de espesor del material.</li><li>Dos modelos, en función de la altura del módulo, versión para módulo de altura 700 mm (2 cestas) y para módulo de altura 800 mm (3 cestas).</li><li>Dos acabados, grafito, muy de moda actualmente, con un lacado de alta calidad y cromado, con una gruesa capa de cromo, especialmente en las juntas donde antes se puede deteriorar.</li><li>Incluye en el herraje, la bolsa panero y la rejilla extraíble para tener dos herrajes en uno, botellero, especiero y un panero</li><li>30 Kg de capacidad de carga.</li><li>Regulación en 3D: Lateral de +/- 3,5 mm. Altura de +/- 3,5 mm. Profundidad de +/- 2,5 mm.</li><li>Cotas mínimas de montaje: H70 = 585 mm alto x 505 mm fondo. H80 = 695 mm alto x 505 mm fondo.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/137923376.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/137923376.jpg2024-02-16T19:33:19+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!