Botellero - Panero - Especiero

Ref.: 0684904158
Ver todas las versiones

BOTELLERO-PANERO DELUXE 300MM H70 CROMO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOTELLERO-PANERO DELUXE 300MM H70 CROMO
Botellero - Panero - Especiero
DELUXE
Gaveta con función botellero. panero y especiero de extracción total
  • Incluye dos guías sincronizadas de extracción total y con sistema de cierre suave, soft, incorporado L:500 mm, así como los enganches para unir el frente del módulo.
  • Las guías se disponen una a cada lado del herraje para dar mucha más robustez y estabilidad al montaje y funcionamiento, que los convencionales que llevan las guías en el mismo lado o abajo.
  • Varilla con una original forma ovalada, que nos aleja de los clásicos de varilla redonda.
  • Válido para módulos de 16 o 19 mm de espesor del material.
  • Dos modelos, en función de la altura del módulo, versión para módulo de altura 700 mm (2 cestas) y para módulo de altura 800 mm (3 cestas).
  • Dos acabados, grafito, muy de moda actualmente, con un lacado de alta calidad y cromado, con una gruesa capa de cromo, especialmente en las juntas donde antes se puede deteriorar.
  • Incluye en el herraje, la bolsa panero y la rejilla extraíble para tener dos herrajes en uno, botellero, especiero y un panero
  • 30 Kg de capacidad de carga.
  • Regulación en 3D: Lateral de +/- 3,5 mm. Altura de +/- 3,5 mm. Profundidad de +/- 2,5 mm.
  • Cotas mínimas de montaje: H70 = 585 mm alto x 505 mm fondo. H80 = 695 mm alto x 505 mm fondo.

Profundidad

480.5 mm
Más Información

Material

Alambre de acero
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Apto para la anchura del armario

300 mm
Más Información

Anchura

235 mm
Más Información

Anchura del módulo

300 mm
Más Información

Versión de la caja

Planero
Más Información

Aptitud para la altura útil del módulo

70 cm
Más Información

Profundidad interior mínima

505 mm
Más Información

Capacidad de carga

30 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.200 kg
Más Información

Altura

535 mm
Más Información

Catálogo General

0684904158

Ficha Técnica

75116312.pdf
Scroll to top