Botas de seguridad S3 ESD

Ref.: M422195042
Ver todas las versiones

BOTA STRETCH X S3 SRC GRIS 42

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA STRETCH X S3 SRC GRIS 42
Botas de seguridad S3 ESD
Botas de seguridad flexibles, cómodas e innovadoras con cómodos detalles elásticos. Ideal para actividades que requieren estar de rodillas con frecuencia.
  • Piel serraje transpirable, inserciones de tela
  • Forro interior de tela, parte interior del talón de microfibra de alta calidad
  • Puntera protectora de fibra de vidrio, tejido de protección antiperforación
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, con ancho de horma 11 (horma ancha)
  • DGUV 112-191 (BGR 191), flexibilidad gracias a las inserciones elásticas CORDURA® (extremadamente resistentes a la abrasión), no metálicas, ESD
  • Aprox. 590 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la tapa

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

42
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Gamuza transpirable
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1240.000 g
Más Información

Normas

EN 20345
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M422195042

Ficha Técnica

32410588.pdf
Scroll to top