Bota soldador

Ref.: M422261044
Ver todas las versiones

BOTA SOLDADOR ENDURO 2.0 S3 44

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA SOLDADOR ENDURO 2.0 S3 44
Bota soldador
ENDURO 2.0 S3
Bota ligera y cómoda especialmente indicada para soldadores.

670 gr.

  • Puntera de Fibra de vidrio, plantilla textil anti-perforación.
  • Suela de PU antideslizante SRC, horma ancha Mondopoint 11.
  • Piel hidrofugada de alta calidad y transpirable, cordones ocultos.
  • Forro textil, plantilla interior extraíble anti-bacterias.
  • Versión 2.0 con cierre de la lengüeta mejorado.
  • Sin partes metálicas.

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Compuestos (sin metal)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

44
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero de vacuno
Más Información

Talla de zapato Europa

44
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1800.000 g
Más Información

Normas

EN 20345
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M422261044

Ficha Técnica

641142618.pdf
Scroll to top