Bota

Ref.: M423039043
Ver todas las versiones

BOTA PVC/NITRILO S5 SRC VERDE 43

Descripción

BOTA PVC/NITRILO S5 SRC VERDE 43
Bota
S5 PVC/NITRILO
Recomendadas para aquellos profesionales que necesiten SEGURIDAD y protección frente al agua en sectores como la CONSTRUCCIÓN, LAVADEROS, INDUSTRIA DEL GAS y el PETRÓLEO, etc.

1.160 g / Talla 42

  • Puntera antiaplastamiento de acero (200 J).
  • Plantilla antiperforación de acero (1000 N).
  • Suela de PVC con alto % de Caucho/Goma Nitrilíca antideslizante SRC, antiestática y resistente a los hidrocarburos.
  • Excelente flexibilidad y resistencia.
  • Protección en zona de los tobillos.
  • Mezcla con alto porcentaje de nitrilo resistente a grasas animales, aceites vegetales y productos químicos.
  • Confortable plantilla que aporta estabilidad en la base, frescor y propiedades antiestáticas. Horma ancha Mondopoint 12.
  • EN ISO 20345:2011 S5 SRC.

Categoría sobre seguridad

S5
Más Información

Material

Nitrilo
Más Información

Anchura de patas

12 (calzado de seguridad de ancho cómodo)
Más Información

Material de la puntera protectora

Acero
Más Información

Color

NegroVerde
Más Información

Tamaño

43
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

PVC
Más Información

Talla de zapato Europa

43
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

43
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2340.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC
Más Información
Scroll to top