Bota

Ref.: M423042038
Ver todas las versiones

BOTA-PVC-O2-VERDE-38

Descripción

BOTA-PVC-O2-VERDE-38
Bota
PVC EN 20347 OB E SRA
Práctica bota sumergible para condiciones menos exigentes, AGRICULTURA, AMBIENTES HÚMEDOS que no precisen seguridad anti-aplastamiento o anti-perforación de suela, etc.

905 g / Talla 42

  • SIN puntera anti-aplastamiento y SIN plantilla anti-perforación.
  • Impermeable y sumergible para protección en condiciones de humedad o agua.
  • Funcional y multiusos.
  • Parte superior en PVC con forro de poliéster y suela de PVC.
  • Horma ancha Mondopoint 11.
  • EN ISO 20347:2012 OB E SRA.

Categoría sobre seguridad

O2
Más Información

Material

PVC
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Verde
Más Información

Tamaño

38
Más Información

Talla de zapato Europa

38
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1730.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top