Categoría sobre seguridad |
S3 |
Anchura de patas |
11 (calzado de seguridad de ancho estándar) |
Material del forro |
Textile |
Sin metal |
Sí |
Material de la suela exterior |
PU |
Material de la puntera protectora |
Fibra de vidrio |
Color |
NegroRojo |
Requisitos adicionales para zapatos |
AEFOPProducto fabricado en EuropaSin metalesWPA |
Tamaño |
41 |
Material de la parte superior de los zapatos |
Cuero suave |
Talla de zapato Europa |
41 |
Talla de zapato US |
8,5 |
Repelente al agua |
Sí |
Otro estándar |
FOSRC |
Estándar EN |
20345 |
Talla de zapato UK |
7,5 |
Código del sistema armonizado |
640391130900 |
Peso del producto (por artículo) |
1260.000 g |
ISO |
20345 |
Normas |
ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M422249041 |
Ficha Técnica |
539011737.pdf |