Bota de goma Gorex S5 SR

Ref.: M423047046
Ver todas las versiones

BOTA GOREX S5 AMARILLA 46

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA GOREX S5 AMARILLA 46
Bota de goma Gorex S5 SR
Bota de seguridad robusta, ideal para la industria, la construcción y la agricultura. Máxima protección contra la infiltración de agua.
  • Mezcla especial de PVC y goma
  • Puntera de acero y plantilla de acero resistente a laperforación
  • Suela SR antideslizante
  • Resistente a grasas y aceites especiales
  • Ancho de horma 11 y altura de 35 cm

Categoría sobre seguridad

S5
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Acero
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño

46
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

PVC
Más Información

Talla de zapato Europa

46
Más Información

Otro estándar

FOSR
Más Información

Altura del eje

35 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

640110000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1230.000 g
Más Información

Normas

SR , FO
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M423047046

Ficha Técnica

641131618.pdf
Scroll to top