Categoría sobre seguridad |
S5 |
Anchura de patas |
11 (calzado de seguridad de ancho estándar) |
Material de la puntera protectora |
Acero |
Color |
Amarillo |
Tamaño |
42 |
Material de la parte superior de los zapatos |
PVC |
Talla de zapato Europa |
42 |
Otro estándar |
FOSR |
Altura del eje |
35 cm |
Código del sistema armonizado |
640110000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1190.000 g |
Normas |
SR , FO |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M423047042 |
Ficha Técnica |
641131618.pdf |