BOTA CETUS S3L 38

Ref.: M422245038
Ver todas las versiones

BOTA CETUS S3L 38

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA CETUS S3L 38

Categoría sobre seguridad

S3L
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Plástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

38
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Talla de zapato Europa

38
Más Información

Talla de zapato US

6
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191FOSR
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

5
Más Información

Código del sistema armonizado

640399930900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1110.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M422245038

Ficha Técnica

566743589.pdf
Scroll to top