Bota

Ref.: M422181047
Ver todas las versiones

BOTA ARES S3 47

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

BOTA ARES S3 47

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho cómodo)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

47
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.220 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

M422181047

Ficha Técnica

32410602.pdf