Broca escalonada Subland HSS DIN 8376 mediana, de 180°

Ref.: 5443810804
Ver todas las versiones

BORCA-STEP-DIN8376RNM-180DGR-HSS-D6,6MM

Descripción

BORCA-STEP-DIN8376RNM-180DGR-HSS-D6,6MM
Broca escalonada Subland HSS DIN 8376 mediana, de 180°
Con vástago cilíndrico para la apertura de orificios pasantes conforme a las disposiciones de la norma ISO 273, al tiempo que se avellana (180°) de forma H, J, H3, J3 y K3 conforme a la norma DIN 74, Parte 2. La velocidad de perforación depende del diámetro de longitud; el avance del diámetro pequeño.

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

11 mm
Más Información

Longitud del vástago

48 mm
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

142 mm
Más Información

Diámetro máximo de taladro

11 mm
Más Información

Código del producto

851
Más Información

Diámetro mínimo de taladrado

6.6 mm
Más Información

Ángulo de avellanado

180 grados
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

94 mm
Más Información

Número de dientes

2 Uds
Más Información

Ángulo de la punta

118 grados
Más Información

Número de filos de corte

2 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M6
Más Información

Material a procesar

AceroAluminioCobreLatónMetal coladoPlástico
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h8
Más Información

DIN

8376
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros estructurales generalesAceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²AluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónPlásticos
Más Información

Longitud del orificio de la guía

15 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la guía

6.6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.000 g
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h8
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

11 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

6,6-11 mm
Más Información

Normas

DIN 8376
Más Información
Scroll to top