Utilización óptima del suministro y la salida de aire comprimido para consumidores de aire comprimido, lo que se traduce en una mayor productividad y menores costes energéticos.
Alto caudal de hasta 2100 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar
Bajo consumo de energía y alto nivel de eficiencia
Conexiones herméticas
Máxima capacidad de soporte de carga y una vida útil prolongada
Boquillas de acero endurecido
Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes
Superficies expuestas cromadas, niqueladas o galvanizadas
Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido
Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen una anchura nominal de 7,6 mm
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Diámetro de la conexión de manguera |
11 mm |
Se puede utilizar para el diámetro interno de la manguera |
11 mm |
Longitud |
140 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Presión máxima |
16 bar |
Ancho de llave |
21 mm |
Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera |
16 mm |
Capacidad de flujo |
2100 l/min |
Conexión de aire comprimido |
R 1/2 pulgada ET |
Peso del producto (por artículo) |
102.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-20 hasta 60 °C |
Catálogo General |
0699356011 |