Boquilla reductora

Ref.: 0862091043
Ver todas las versiones

BOQUILLA-REDUCTOR-(A2K)-ID-M10-(ED-M12)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA-REDUCTOR-(A2K)-ID-M10-(ED-M12)
Boquilla reductora
Conexión para montaje de piezas con roscas de diferentes tamaños

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Por ejemplo, con varilla roscada M10 y abrazadera para tubos M8


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


No apta para conexiones dinámicas.

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

23 mm
Más Información

Rango de fuerza mínimo

400 N/mm²
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Rosca de conexión

IT M10
Más Información

Longitud de rosca exterior

10 mm
Más Información

Rosca de salida

ET M12
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Catálogo General

0862091043

Ficha Técnica

32408363.pdf

Ficha Técnica

32408465.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top