Unión de boquillas de plástico

Ref.: 0702400390
Ver todas las versiones

BOQUILLA PLANA 225 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA PLANA 225 MM
Unión de boquillas de plástico
para aspirar en espacios reducidos con aspiradores industriales para seco y húmedo

Compatible con

HWS 15-LISS 30-LISS 30-L AUTOMÁTICOISS 35ISS 35-SISS 40-M AUTOMÁTICOISS 45-MISS 50-L AUTOMÁTICOTSS 7-L BASIC
Más Información

Material

PP
Más Información

Grosor de pared

3.3 mm
Más Información

Longitud

225 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

0 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

50 °C
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Anchura nominal DN

DN 35
Más Información

Diámetro

42 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.600 g
Más Información

Diámetro interno

35 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

40 °C
Más Información

Catálogo General

0702400390

Ficha Técnica

32409613.pdf
Scroll to top