Engrasador cónico de forma B, ángulo de 45°

Ref.: 098690 81
Ver todas las versiones

ENG-DIN71412-B-H2-A1-WS9-HEX-M8X1

Descripción

ENG-DIN71412-B-H2-A1-WS9-HEX-M8X1
Engrasador cónico de forma B, ángulo de 45°
DIN 71412, forma B, acero inoxidable A1

Con rosca cónica

Material

1.4305
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

5.5 mm
Más Información

Longitud

23.5 mm
Más Información

Formulario

B, H2Hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

9 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

71412
Más Información

Código del sistema armonizado

848790590900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Normas

DIN 71412
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M8 x 1
Más Información

Catálogo General

09869081
Scroll to top