Manguera para suelo, conectable

Ref.: 0702400037
Ver todas las versiones

BOQUILLA-ASPIRADOR-ALU-NW35-370MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA-ASPIRADOR-ALU-NW35-370MM
Manguera para suelo, conectable
Para la serie ISS

Compatible con

HWS 15-LISS 30-LISS 30-L AUTOMÁTICOISS 35ISS 35-SISS 40-M AUTOMÁTICOISS 45-MISS 50-L AUTOMÁTICO
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

370 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 35
Más Información

Peso del producto (por artículo)

930.000 g
Más Información

Catálogo General

0702400037

Ficha Técnica

32409600.pdf
Scroll to top