Conexión roscada neumática

Ref.: 06994912
Ver todas las versiones

BOQUILLA AIRE COMPRIMIDO 12

Descripción

BOQUILLA AIRE COMPRIMIDO 12
Conexión roscada neumática

Latón

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

9 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Presión máxima

35 bar
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Capacidad de flujo

1000 l/min
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 1/2 pulgadas ET
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.000 g
Más Información

Catálogo General

06994912
Scroll to top