Bombilla halógena

Ref.: 0720111151
Ver todas las versiones

BOMBILLA H1 (XENONLIGHT 50) 12V 55W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA H1 (XENONLIGHT 50) 12V 55W
Bombilla halógena
Luz de xenón +50 %
Para conductores que valoran el diseño, pero no quieren sacrificar la seguridad activa.

Hasta un 50 % más de luz en carretera en un rango de 50-75 m

Tiempos de respuesta más rápidos frente a obstáculos, riesgos y señales

Conducción relajada, sin fatiga

El color blanco azulado de la luz alivia la vista

Diseño óptimo con tapón plateado

Ideal para faros de cristal transparente

Embalaje con un atractivo diseño para aumentar las ventas en el punto de venta


Automóvil

Nivel de potencia

55 W
Más Información

Designación del enchufe

P14,5 s
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Catálogo General

0720111151

Ficha Técnica

32406782.pdf
Scroll to top