Nivel de potencia |
1.2 W |
Color |
Negro |
Designación del enchufe |
B8,5d |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.100 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0720165521 |
Ficha Técnica |
32406787.pdf |