Bombilla con base de plástico

Ref.: 07201682
Ver todas las versiones

BOMBILLA-ACOPLAMIENTO-GRIS-24V-1,2W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-ACOPLAMIENTO-GRIS-24V-1,2W
Bombilla con base de plástico
Para instrumentos de iluminación, con zócalo
Para uso en PCB

Equipo de conmutación Voith

Nivel de potencia

1.2 W
Más Información

Color

Gris polvo
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Iveco;MAN;Mercedes-Benz
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

MAN, Mercedes-Benz, Iveco
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 2741MF
Más Información

Designación del enchufe

B8,3d
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.287 g
Más Información

Catálogo General

07201682

Ficha Técnica

32406787.pdf

Ficha Técnica

32406790.pdf

Ficha Técnica

32406791.pdf
Scroll to top