Nivel de potencia |
1.2 W |
Color |
Amarillo |
Se puede utilizar para el tipo de vehículo |
MAN, Volvo, Scania |
Designación del enchufe |
EBS-R4 |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.100 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0720165219 |
Ficha Técnica |
32406787.pdf |
Ficha Técnica |
32406790.pdf |
Ficha Técnica |
32406791.pdf |