Bombilla de estacionamiento

Ref.: 07201502
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH-POSICION-24V-4W

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Bombillas de 1 filamento con casquillo para posición

Nivel de potencia

4 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Iluminación de instrumentos;Interruptor;Luz de estacionamiento;Luz de lectura;Luz de posición
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 3930
Más Información

Designación del enchufe

BA9s
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.900 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07201502

Ficha Técnica

32406789.pdf