Nivel de potencia |
4 W |
Área de aplicación de la bombilla del vehículo |
Luz de estacionamiento |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Osram 9930 HD |
Designación del enchufe |
BA9s |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.700 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
072015021 |
Ficha Técnica |
32406789.pdf |