Bombilla con base de metal

Ref.: 07201432
Ver todas las versiones

LAMP.-WURTH R5W BA15D 2P 24V 5W

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Bombillas de 1 filamento con casquillo para posición

Nivel de potencia

5 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Iluminación de instrumentos;Interruptor;Luz de lectura
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 5626
Más Información

Designación del enchufe

BA15d
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07201432

Ficha Técnica

32406789.pdf