Tecnología de hélice resistente
Durabilidad excepcional
Mayor resistencia a la vibración (con refuerzo)
LCV (por ejemplo, autobús/autocar, vehículo comercial ligero, etc.)
Nivel de potencia |
75 W |
Potencia de la segunda bobina en espiral |
70 W |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Osram 94196 |
Designación del enchufe |
P43t |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
14.600 g |
Potencia/potencia de la segunda bobina en espiral |
75 / 70 W |
Catálogo General |
07201107 |
Ficha Técnica |
32406788.pdf |
Ficha Técnica |
32406789.pdf |