Nivel de potencia |
2 W |
Área de aplicación de la bombilla del vehículo |
Iluminación de instrumentos;Interruptor;Luz de lectura |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Osram 3797 |
Designación del enchufe |
BA9s |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.850 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07201512 |
Ficha Técnica |
32406789.pdf |