Bombilla de descarga de gas, vehículo, Osram

Ref.: 0720110322
Ver todas las versiones

BOMB-XENON-OSRAM-D1S-(PK32D-2)-12/24V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMB-XENON-OSRAM-D1S-(PK32D-2)-12/24V
Bombilla de descarga de gas, vehículo, Osram
Bombilla de xenón de Osram en embalaje original
  • Bombilla original de Xenarc
  • Calidad OEM fiable

Caja original de Osram

Nivel de potencia

35 W
Más Información

Tensión nominal máxima

24 V/CC
Más Información

Tensión de prueba

13.5 V
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

66140
Más Información

Tensión nominal mínima

12 V/CC
Más Información

Designación del enchufe

PK32d-2
Más Información

Temperatura de color

4300 K
Más Información

Descripción de tipo

D1S
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.500 g
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

12 / 24 V/CC
Más Información

Catálogo General

0720110322

Ficha Técnica

32406793.pdf
Scroll to top