Bombilla de cristal para luz de conducción diurna

Ref.: 072016216
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH IND. 12V 5W DAYLIGHT

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-WURTH IND. 12V 5W DAYLIGHT
Bombilla de cristal para luz de conducción diurna
Para conductores frecuentes y conductores que usan luces de conducción diurna

Dura hasta tres veces más que una bombilla estándar

Intervalos de sustitución más largos


Automóvil

Nivel de potencia

5 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Luz de estacionamiento
Más Información

Designación del enchufe

W2,1x9,5d
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

072016216

Ficha Técnica

32406785.pdf
Scroll to top