Bombilla de cristal

Ref.: 07202712
Ver todas las versiones

BOMBILLA-CUADRO-AMARILLO-12V-5W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-CUADRO-AMARILLO-12V-5W
Bombilla de cristal
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar

Automóvil

Nivel de potencia

5 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Luz antiniebla traseraLuz auxiliarLuz de frenoLuz de giro
Más Información

Designación del enchufe

W2,1x9,5d
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.900 g
Más Información

Catálogo General

07202712

Ficha Técnica

32406785.pdf
Scroll to top