Bombilla halógena

Ref.: 07201102
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH-H4-24V-75/70W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-WURTH-H4-24V-75/70W
Bombilla halógena
Calidad de confianza de equipos originales para usos habituales
  • Bombilla halógena fiable y resistente
  • Se puede utilizar como pieza de equipamiento original de serie y como recambio original

Vehículos comerciales (por ejemplo, autobuses, autocares, etc.)

Vida útil Tc

800 h
Más Información

Nivel de potencia

75 W
Más Información

Vida útil B3

350 h
Más Información

Aprobación

E1
Más Información

Potencia de la segunda bobina en espiral

70 W
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 64196
Más Información

Designación del enchufe

P43t
Más Información

Temperatura de color

3200 K
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392130000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.135 g
Más Información

Potencia/potencia de la segunda bobina en espiral

75 / 70 W
Más Información

Catálogo General

07201102

Ficha Técnica

32406788.pdf

Ficha Técnica

32406789.pdf
Scroll to top