Bombilla de cristal

Ref.: 072016312
Ver todas las versiones

BOMBILLA WURTH ACOP 12V 21W NARANJA

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Bombilla con base de cristal

- Para turismos y motos

- Anclaje W3x16D

- Para luz de posición, intermitencia, iluminación del tablero y accesorios

Nivel de potencia

21 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Luz antiniebla trasera;Luz auxiliar;Luz de freno;Luz de giro
Más Información

Designación del enchufe

W3x16d
Más Información

Color del vidrio

Naranja
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.900 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

072016312

Ficha Técnica

32406785.pdf