Bombilla de luz de freno/intermitente para vehículos comerciales, Truckstar, Osram

Ref.: 0720132239
Ver todas las versiones

BOMBILLA-PY21W-(BAU15S)-24V-21W-OSRAM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-PY21W-(BAU15S)-24V-21W-OSRAM
Bombilla de luz de freno/intermitente para vehículos comerciales, Truckstar, Osram
Bombilla de luz de freno e intermitente Osram en embalaje original

Muy resistente

Muy alta resistencia a las vibraciones para aplicaciones intensas

Hasta 100 % más de luz

Mejora la detección de las señales luminosas por parte de los usuarios de la carretera

Vida útil muy prolongada

Más del doble de vida útil en comparación con las bombillas estándar


Camiones


Caja original de Osram

Nivel de potencia

21 W
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

7510TSP
Más Información

Designación del enchufe

BAU15s
Más Información

Color del vidrio

Naranja
Más Información

Descripción de tipo

PY21W
Más Información

Tensión nominal

24 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.860 g
Más Información

Catálogo General

0720132239

Ficha Técnica

32406788.pdf
Scroll to top